{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 | 20 mm | |
Longueur totale Ltot | 80 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 12 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 20 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 22 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,61 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 7,1 mm | |
Plaquette adaptée | LPGT 0102.. | |
Vis pour plaquette | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 11 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221941 12/3 | |
EAN / GTIN | 4960664778379 | |
Réf. fabricant | THN08246 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance MFH Micro 12/3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 189.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 240.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Longueur totale Ltot | 80 mm | 75 mm |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ D3 | 8 mm | 7 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 22 mm | 22 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 1,61 degré | 3,5 degré |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 7,1 mm | 5,72 mm |