Fraise grande avance MFH Micro, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/4mm

Réf.: 221942 16/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue Queue Weldon
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 12 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,5 mm
Longueur de col L1 25 mm
Longueur totale Ltot 73 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 28 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,03 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 11,1 mm
Plaquette adaptée LPGT 0102..
Vis pour plaquette 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Angle d'attaque κ 11 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221942 16/4
EAN / GTIN 4960664778447
Réf. fabricant THN08253

Description

Exécution:

Pour un usinage extrêmement rentable grâce à des avances élevées. Atténuation des vibrations par réduction de l'effort de coupe.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance MFH Micro, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/4mm

Fraise grande avance MFH Micro, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/4mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  250.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  285.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 4 4
Longueur de col L1 25 mm 20 mm
Plaquette adaptée LPGT 0102.. RD.. 0501
Type de queue Queue Weldon Queue cylindrique
⌀ dents DC 16 mm 16 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm 14 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm 30 mm