{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 | 20 mm | |
Longueur totale Ltot | 65 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 12 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 24 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 26 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,26 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 9,1 mm | |
Plaquette adaptée | LPGT 0102.. | |
Vis pour plaquette | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 11 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221942 14/3 | |
EAN / GTIN | 4960664778430 | |
Réf. fabricant | THN08252 |