{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 22 mm | |
Filetage attachement M | M8 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 28 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,03 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 11,1 mm | |
Plaquette adaptée | LPGT 0102.. | |
Vis pour plaquette | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221943 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664806737 | |
Réf. fabricant | THN08325 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance MFH Micro, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 250.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 207.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | Fraisage circulaire; Ramping |
Longueur totale Ltot | 22 mm | 20 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 28 mm | 27 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 1,03 degré | 2,06 degré |