Fraises à copier 0° négatif 16/4 mm

Réf.: 212087 16/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
⌀ D3 11 mm
Longueur totale Ltot 20 mm
Filetage attachement M M8
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 27 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm
Perçage par interpolation ap 1,1 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,06 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 9,72 mm
Plaquette adaptée RD.. 0501
Jeu de vis pour plaquettes 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212087 16/4
EAN / GTIN 4045197549617
Réf. fabricant 212087 16/4

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Précision de concentricité et de surface élevée.
  • Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.

Remarque(s):

ap max = 1,1 mm.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 0,6 avec l'embout 674252 réf. 6IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes