{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | LOGIQ4FEED | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Longueur totale Ltot | 30 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 49 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,8 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 28,64 mm | |
Plaquette adaptée | XNMU040310.. | |
Référence fabricant | FFX4 ED25/.98-4-M12-04 | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article | 221104 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075393316 | |
Réf. fabricant | 3336690 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance LOGIQ4FEED, avec filetage, ⌀ DC / nombre de dents Z: 25/4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 450.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 297.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 304.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation |
Longueur totale Ltot | 30 mm | 36 mm | 35 mm |
Plaquette adaptée | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |