Fraise à dresser à 90° 5720VZ16 50/4 mm

Réf.: 220803 50/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 50 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 16 mm
Longueur totale Ltot 45 mm
⌀ fixation 22 mm
⌀ D3 34 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 84 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 98 mm
Perçage par interpolation ap 4 mm
Angle de plongée oblique αmax 3,53 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 40,5 mm
Plaquette adaptée ZD.. 16M5
Vis pour plaquette 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220803 50/4
EAN / GTIN 2050002058279
Réf. fabricant 5673174

Description

Exécution:

Les corps de fraise avec queue cylindrique sont équilibrés à une valeur G = 6,3 à 30000 tr/min. Les fraises à alésage et les fraises à interface modulaire doivent être équilibrées avec le porte-outils avant l’usinage à grande vitesse. Leur construction permet l’installation de toutes les plaquettes à rayon jusqu’à re = 6,0 mm sans modification du porte-outils ni correction de longueur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier