{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 16 mm | |
Longueur totale Ltot | 45 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 110 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 124 mm | |
Perçage par interpolation ap | 4 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,68 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 53,5 mm | |
Plaquette adaptée | ZD.. 16M5 | |
Vis pour plaquette | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 220803 63/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058309 | |
Réf. fabricant | 5673528 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° 5720VZ16, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 834.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 423.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 452.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 517.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 22 mm | 27 mm | 22 mm | 22 mm |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping | Dressage | Ramping; Ramping; Ramping |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | ZD.. 16M5 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |