{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 16 mm | |
Longueur totale Ltot | 45 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 84 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 98 mm | |
Perçage par interpolation ap | 4 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 3,53 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 40,5 mm | |
Plaquette adaptée | ZD.. 16M5 | |
Vis pour plaquette | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 220803 50/3 | |
EAN / GTIN | 4059782502109 | |
Réf. fabricant | 5672869 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° 5720VZ16 50/3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 653.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 557.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 413.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | Dressage | Ramping; Ramping; Ramping |
Longueur totale Ltot | 45 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
⌀ dents DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |