ZDET 16M520 FR-721, GH1, Type: ALU

Réf.: 220820 ALU
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  44.60 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  37.15 / Unité
Sur demande
Livraison selon accord
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZDET 16M520 FR-721
Type ALU
Nuance GH1
Type d'outils Carbure
fz pour ébauche jusqu'à ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz pour pré-finition ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz pour finition ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Epaisseur plaquette S 5 mm
Nombre de changements/dents 2
Rayon d'angle 2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220820 ALU
EAN / GTIN 4059782504769
Réf. fabricant 5659912
Manufacturer Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1640
Alu (à copeaux courts)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Recommandation(s):

Remplacer les vis en même temps que les plaquettes. Des vis de rechange sont fournies avec les plaquettes.

Remarque(s):

fz pour ae = 0,3×D.