ZDET 16M512 FR-721 ALU

Réf.: 220816 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  45.30 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  37.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette ZDET 16M512 FR-721
    Type ALU
    Nuance GH1
    Type d'outils Carbure
    fz pour ébauche jusqu'à ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
    fz pour pré-finition ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
    fz pour finition ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
    Epaisseur plaquette S 5 mm
    Nombre de changements/dents 2
    Rayon d'angle 1,2 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 220816 ALU
    EAN / GTIN 4059782504240
    Réf. fabricant 5661037

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    1640
    Alu (à copeaux courts)
    N
    1370
    Alu > 10% Si
    N
    1095
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Recommandation(s):

    Remplacer les vis en même temps que les plaquettes. Des vis de rechange sont fournies avec les plaquettes.

    Remarque(s):

    fz pour ae = 0,3×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :