Fraise à dresser à 90° 5720VZ16 32/2 mm

Réf.: 220800 32/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 32 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 16 mm
Longueur de col L1 75 mm
Longueur totale Ltot 135 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
⌀ D3 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 48 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 62 mm
Perçage par interpolation ap 4 mm
Angle de plongée oblique αmax 6,35 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 22,5 mm
Plaquette adaptée ZD.. 16M5
Vis pour plaquette 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220800 32/2
EAN / GTIN 2050002058248
Réf. fabricant 5681125

Description

Exécution:

Les corps de fraise avec queue cylindrique sont équilibrés à une valeur G = 6,3 à 30000 tr/min. Les fraises à alésage et les fraises à interface modulaire doivent être équilibrées avec le porte-outils avant l’usinage à grande vitesse. Leur construction permet l’installation de toutes les plaquettes à rayon jusqu’à re = 6,0 mm sans modification du porte-outils ni correction de longueur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes