Fraise circulaire 18

Réf.: 217250 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour type de plaque P16
    ⌀ alésage min. D 14 mm - 22 mm
    Matériau fraise Acier
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ int. d1 9 mm
    Profondeur coupe max. Smax 6,5 mm
    Longueur de col L1 25 mm
    Longueur totale Ltot 71,5 mm
    ⌀ queue Ds h6 12 mm
    Type de queue Weldon
    Jeu de vis de serrage 219818 (8IP; 3,8 Nm)
    Profondeur de filetage 20,9 mm
    Type de produit Fraise circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 217250 18
    EAN / GTIN 4045197571908
    Réf. fabricant 217250 18

    Description

    Remarque(s):

    La profondeur de gorge Smax effective se calcule comme suit: (D-d1) / 2.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier