Plaquette de fraisage 60°, HB7720, Pas: 3mm

Réf.: 217281 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  95.90 / Unité
  • De 3 Unité
    CHF  79.90 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 3 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Géométrie plaquette Profil complet
Utilisation Intérieur
⌀ ext. D 16 mm
Profondeur t 1,702 mm
Pour filetages ≥ M27×3
Type P16
Nombre de dents Z 6
Nombre de goujures 6
Sens de la coupe à droite et à gauche
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217281 3
EAN / GTIN 4045197216779
Réf. fabricant 217281 3

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Avec les plaquettes de filetage avec profil corrigé, il est inutile de corriger le diamètre à programmer. Dès lors, n’utiliser ces plaquettes que pour les filetages indiqués.
En cas d’utilisation de la fraise circulaire 217252 réf. 18L et 18XL, il n’est possible d’employer la plaquette à profil partiel 217281 réf. 1−4 que jusqu’au pas 3,0.