Plaquette de fraisage 60° 2,5-4 mm

Réf.: 217281 2,5-4

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  77.50 / Unité
  • De 3 Unité
    CHF  64.60 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 2,5 mm
Pas de filetage maximal 4 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Géométrie plaquette Profil partiel
Utilisation Intérieur et extérieur
⌀ ext. D 16 mm
Profondeur t 2,6 mm
Pour filetages ≥ M22
Type P16
Nombre de dents Z 6
Nombre de goujures 6
Sens de la coupe à droite et à gauche
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217281 2,5-4
EAN / GTIN 4045197445414
Réf. fabricant 217281 2,5-4

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Anmärkning:

Vid gängvändskär med korrigerad profil utgår korrigeringen av den diameter som ska programmeras. Därför får dessa vändskär bara användas för de angivna gängorna.
Med cirkulärfräs nr 217252 storlek 18L och 18XL får delprofilskär nr 217281 storlek 1−4 bara användas upp till stigning 3,0.