{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pas de filetage | 1 mm | |
Pas de filetage maximal | 4 mm | |
Nuance | HB7720 | |
Type d'outils | Carbure | |
Type de filetage | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Géométrie plaquette | Profil partiel | |
Utilisation | Intérieur et extérieur | |
⌀ ext. D | 16 mm | |
Profondeur t | 2,308 mm | |
Pour filetages ≥ | M20 | |
Type | P16 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Nombre de goujures | 6 | |
Sens de la coupe | à droite et à gauche | |
Type de produit | Inserts de coupe pour fraisage circulaire |
Référence article |
217281 1-4
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197216786
Copier |
|
Réf. fabricant |
217281 1-4
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |