Plaquette de fraisage 55°, HB7720, Filets au pouce: 14

Réf.: 217290 14
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  95.90 / Unité
  • De 3 Unité
    CHF  79.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filets au pouce Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Angle de flanc: 55
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 1,8 mm
Filets au pouce 14
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage BSW; BSW-LH; G; G-LH
Angle de flanc 55 degré
Géométrie plaquette Profil complet
Utilisation Intérieur et extérieur
⌀ ext. D 16 mm
Profondeur t 1,179 mm
Type P16
Nombre de dents Z 6
Nombre de goujures 6
Sens de la coupe à droite et à gauche
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217290 14
EAN / GTIN 4045197445438
Réf. fabricant 217290 14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec