Fraise circulaire, Acier, Type: 12

Réf.: 217250 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de plaque P12
⌀ alésage min. D 9,6 mm - 11,7 mm
Matériau fraise Acier
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ int. d1 7 mm
Profondeur coupe max. Smax 2,35 mm
Longueur de col L1 22 mm
Longueur totale Ltot 69,5 mm
⌀ queue Ds h6 12 mm
Type de queue Weldon
Jeu de vis de serrage 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Profondeur de filetage 20 mm
Type de produit Fraise circulaire

Identification et classification

Référence article 217250 12
EAN / GTIN 4045197542663
Réf. fabricant 217250 12
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

La profondeur de gorge Smax effective se calcule comme suit: (D-d1) / 2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier