Fraise à lamer en tirant à 180° 26 mm

Réf.: 217180 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fraisage D 26 mm
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents Z 1
⌀ min. dmin 17 mm
Longueur de col L1 82 mm
L2 67 mm
L3 60 mm
⌀ moyeu D1 25 mm
Cote de programmation e 5,05 mm
Longueur totale L 132 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Type de queue Whistle Notch
Plaquette adaptée 260142
Vis pour plaquette 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217180 26
EAN / GTIN 4045197196934
Réf. fabricant 217180 26

Description

Exécution:

Avec une dent (z = 1).

Remarque(s):

Cote e = cote de programmation (informations en fin de page).
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ fraisage max. D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier