Fraise à lamer en tirant à 180° 30 mm

Réf.: 217180 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fraisage max. D (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fraisage D 30 mm
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents Z 1
⌀ min. dmin 19 mm
Longueur de col L1 92 mm
L2 77 mm
L3 65 mm
⌀ moyeu D1 25 mm
Cote de programmation e 6,05 mm
Longueur totale L 142 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Type de queue Whistle Notch
Plaquette adaptée 260142
Vis pour plaquette 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217180 30
EAN / GTIN 4045197196941
Réf. fabricant 217180 30

Description

Exécution:

Avec une dent (z = 1).

Remarque(s):

Cote e = cote de programmation (informations en fin de page).
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.