{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ fraisage D | 24 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents Z | 1 | |
⌀ min. dmin | 15 mm | |
Longueur de col L1 | 72 mm | |
L2 | 57 mm | |
L3 | 50 mm | |
⌀ moyeu D1 | 25 mm | |
Cote de programmation e | 4,8 mm | |
Longueur totale L | 122 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Type de queue | Whistle Notch | |
Plaquette adaptée | 260142 | |
Vis pour plaquette | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraises à lamer |
Référence article | 217180 24 | |
EAN / GTIN | 4045197196927 | |
Réf. fabricant | 217180 24 |