{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ fraisage D | 76 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents Z | 1 | |
⌀ min. dmin | 52 mm | |
Longueur de col L1 | 185 mm | |
L3 | 155 mm | |
Cote de programmation e | 12,55 mm | |
Longueur totale L | 265 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 50 mm | |
Type de queue | Weldon | |
Plaquette adaptée | 260158 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Type de produit | Fraises à lamer |
Référence article | 217180 76 | |
EAN / GTIN | 4045197465740 | |
Réf. fabricant | 217180 76 |