Fraise grande avance Hi5 25/2 mm

Réf.: 213200 25/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Hi5
    ⌀ dents DC 25 mm
    Nombre de dents Z 2
    Type de queue Queue Weldon
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ D3 10,6 mm
    Profondeur de coupe max. ap max 1,4 mm
    Longueur de col L1 36 mm
    Longueur totale Ltot 92 mm
    ⌀ queue Ds h6 25 mm
    Plaquette adaptée POMX 0704..
    Jeu de vis pour plaquettes 219883 (10IP; 2,2 Nm)
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213200 25/2
    EAN / GTIN 4045197783486
    Réf. fabricant 213200 25/2

    Description

    Exécution:

    Très peu de vibrations grâce au pas différentiel.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 10IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes