Fraise ébauche HSS-PM 7 mm

Réf.: 192860 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS PM
  • Norme: DIN 844
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,12
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 7 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS PM
Norme DIN 844
Profil de fraise HR
Tolérance ⌀ nominal ±0,12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur totale L 66 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,008 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192860 7
EAN / GTIN 4045197108371
Réf. fabricant 192860 7

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
138
Acier < 500 N/mm²
P
83
Acier < 750 N/mm²
P
64
Acier < 900 N/mm²
P
64
Acier < 1100 N/mm²
P
37
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
Fonte GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Profil ébauche à pas fin. Coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Réf. 6M à 25M − Fraises mi-longues: dimensions suivant norme d’usine, situées entre DIN 844 courte et DIN 844 longue.