{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,12 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 43 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,5 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192860 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108531 | |
Réf. fabricant | 192860 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche HSS-PM 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 118.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 89.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil de fraise | HR | HR |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 32 | 32 |
Angle d'hélice | 30 | 30 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,041 | 0,041 |
Nombre de dents Z | 5 | 5 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |