{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 18 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,12 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192860 18 | |
EAN / GTIN | 4045197108562 | |
Réf. fabricant | 192860 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche HSS-PM 18 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 139.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 110.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 |
Profil de fraise | HR | HR |
Longueur totale L | 92 | 92 |
Angle d'hélice | 30 | 30 |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,12 | k12 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,041 | 0,041 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |