{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 11 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,12 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192860 11 | |
EAN / GTIN | 4045197108456 | |
Réf. fabricant | 192860 11 |