{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,12 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 35 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 43 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,5 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192860 10M | |
EAN / GTIN | 4045197108449 | |
Réf. fabricant | 192860 10M |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche HSS-PM 10M mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 74.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 56.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 32.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Profil de fraise | HR | NR | NR |
Norme | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B |
Type d'outils | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 30 |
Nombre de dents Z | 5 | 4 | 4 |
⌀ queue Ds | 10 | 10 | 10 |