{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 37 mm | |
Revêtement | TiN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 D | |
Queue | Cône morse | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,8 mm | |
Longueur totale L | 118 mm | |
Cône morse CM | 2 | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M20 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 4,8 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150396 37 | |
EAN / GTIN | 4045197087034 | |
Réf. fabricant | 150396 37 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision 90° 37 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 82.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 52.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ ext. | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |