Fraise à chanfreiner de précision 90°, TiN, ⌀ ext. Dc: 25mm

Réf.: 150396 25
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 D
  • Queue: Cône morse
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 25 mm
Revêtement TiN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 D
Queue Cône morse
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,8 mm
Longueur totale L 106 mm
Cône morse CM 2
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M12
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,2 mm/tr
Bague de couleur Sans
⌀ pré-perçage 3,8 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150396 25
EAN / GTIN 4045197087010
Réf. fabricant 150396 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
25
Acier < 500 N/mm²
P
34
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
32
CuZn
N
80
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises sont à dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse jusqu’à la réf. 31. L’angle de coupe de la face d’attaque se modifie en fonction du ⌀ de la fraise, de sorte qu’à chaque point des arêtes, le copeau est formé de manière optimale. La partie conique et le diamètre ext. sont dépouillés,
Fraises à chanfreiner de précision pour des performances accrues.

Remarque(s):

Embouts pour fraises à chanfreiner avec queue 6,3 mm (1/4 pouce), voir groupe 67.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.