{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 50 mm | |
Revêtement | TiN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 D | |
Queue | Cône morse | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 14 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 14 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150396 50 | |
EAN / GTIN | 4045197087058 | |
Réf. fabricant | 150396 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision 90° 50 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 188.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 128.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 82.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ ext. | 50 | 50 | 50 |
Revêtement | TiN | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | 90 | 90 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 14 | 14 | 14 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |