{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 63 mm | |
Revêtement | TiN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 D | |
Queue | Cône morse | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 16 mm | |
Longueur totale L | 180 mm | |
Cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,35 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 16 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150396 63 | |
EAN / GTIN | 4045197087065 | |
Réf. fabricant | 150396 63 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90°, TiN, ⌀ ext. Dc: 63mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 311.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 212.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 140.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 248.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | TiN | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Queue | Cône morse | Cône morse | Cône morse | Cône morse |
Cône morse CM | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,35 mm/tr | 0,35 mm/tr | 0,35 mm/tr | 0,35 mm/tr |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |