Fraise à chanfreiner de précision 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 37mm

Réf.: 150390 37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 D
  • Queue: Cône morse
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 37 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 D
Queue Cône morse
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 4,8 mm
Longueur totale L 118 mm
Cône morse CM 2
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M20
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M20
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,25 mm/tr
Bague de couleur Sans
⌀ pré-perçage 4,8 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150390 37
EAN / GTIN 4045197086815
Réf. fabricant 150390 37

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises sont à dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse jusqu’à la réf. 31. L’angle de coupe de la face d’attaque se modifie en fonction du ⌀ de la fraise, de sorte qu’à chaque point des arêtes, le copeau est formé de manière optimale. La partie conique et le diamètre ext. sont dépouillés,
Fraises à chanfreiner de précision, fabriquées selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-D.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
Embouts pour fraises à chanfreiner avec queue 6,3 mm (1/4 pouce), voir groupe 67.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à chanfreiner de précision 90°, non revêtu, ⌀ ext. D<sub>c</sub>: 37mm

Fraise à chanfreiner de précision 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 37mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  82.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  52.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  116.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 3 3 3
⌀ ext. 37 mm 37 mm 37 mm
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M20 M20 M20
Arrosage interne non non non
⌀ pré-perçage 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,25 mm/tr 0,25 mm/tr 0,25 mm/tr