{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 10 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 46 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Pour chanfreinage conique suivant DIN 74 AF | M5 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Bleu | |
⌀ pré-perçage | 2,5 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150382 10 | |
EAN / GTIN | 4045197086488 | |
Réf. fabricant | 150382 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90° 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 120.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 14.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
67 article(s) en stock
CHF 10.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 16.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 176.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | Carbure monobloc | HSS | HSS | HSS E | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |