Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90° 10,4 mm

Réf.: 150382 10,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 10,4 mm
    Revêtement non revêtu
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
    Type d'outils Carbure monobloc
    Nombre de dents Z 3
    Norme DIN 335 C
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    ⌀ fraise min., pour alésages à partir de 2,5 mm
    Longueur totale L 46 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Pour chanfreinage conique suivant DIN 74 BF M5
    Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/tr
    Tolérance de queue h9
    Bague de couleur Bleu
    ⌀ pré-perçage 2,5 mm
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 150382 10,4
    EAN / GTIN 4045197086495
    Réf. fabricant 150382 10,4

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    75
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acier < 500 N/mm²
    P
    65
    Acier < 750 N/mm²
    P
    60
    Acier < 900 N/mm²
    P
    30
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    Acier < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    16
    Fonte GG(G)
    K
    25
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Similaires à DIN 335-C. Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale. Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations. ⌀ 6 et 8 en carbure monobloc, à partir de ⌀ 10 têtes en carbure monobloc avec queue brasée.