Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 8mm

Réf.: 150382 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 8 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 2 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Pour chanfreinage conique suivant DIN 74 AF M4
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Bleu
⌀ pré-perçage 2 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150382 8
EAN / GTIN 4045197086471
Réf. fabricant 150382 8

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Acier < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
Fonte GG(G)
K
25
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Similaires à DIN 335-C. Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale. Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations. ⌀ 6 et 8 en carbure monobloc, à partir de ⌀ 10 têtes en carbure monobloc avec queue brasée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier