{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 16,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,2 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour chanfreinage conique suivant DIN 74 BF | M8 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Bleu | |
⌀ pré-perçage | 3,2 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150382 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086532 | |
Réf. fabricant | 150382 16,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90° 16,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 154.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
86 article(s) en stock
CHF 20.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 57.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 73.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock
CHF 24.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ ext. | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Bague de couleur | Bleu | Sans | Sans | Sans | Sans | Bleu |
Longueur totale L | 60 | 60 | 60 | 111 | 161 | 60 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |