{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 10 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150855 10 | |
EAN / GTIN | 4045197087348 | |
Réf. fabricant | 150855 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner carbure monobloc Carbure monobloc universel 60°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 176.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
44 article(s) en stock
CHF 14.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
66 article(s) en stock
CHF 10.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 16.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 120.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 15.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 46 mm | 50 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 60 degré |
Norme | Norme usine | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 |
Type d'outils | Carbure monobloc | HSS | HSS | HSS E | Carbure monobloc | HSS |
⌀ queue Ds | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 6 mm |