Fraise à chanfreiner carbure monobloc Carbure monobloc universel 60°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 25mm

Réf.: 150855 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 25 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Nombre de dents Z 3
Norme Norme usine
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 6,3 mm
Longueur totale L 71 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Bleu
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150855 25
EAN / GTIN 4045197087386
Réf. fabricant 150855 25

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Acier < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
Fonte GG(G)
K
25
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Construction très rigide, géométrie spéciale pour les sollicitations les plus élevées pour le fraisage ou l’ébavurage sans facettes.

Type d'outils:

Réf. 8 – en carbure monobloc.
Réf. 10–25 – tête carbure monobloc soudée sur queue. Type similaire à DIN 344-C.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier