{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 16 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150855 16 | |
EAN / GTIN | 4045197087362 | |
Réf. fabricant | 150855 16 |