{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 19 mm | |
Revêtement | TiN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,5 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150180 19 | |
EAN / GTIN | 4045197085979 | |
Réf. fabricant | 150180 19 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner 90°, TiN, ⌀ ext. Dc: 19mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 34.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
CHF 27.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 59.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock
CHF 18.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 30.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
54,20 CHF
CHF 34.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
57,80 CHF
CHF 36.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 33.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 31.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | TiN | non revêtu | TiAlN | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Longueur totale L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |