{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 6,3 mm | |
Revêtement | TiN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M3 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150180 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085887 | |
Réf. fabricant | 150180 6,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à chanfreiner 90°, TiN, ⌀ ext. Dc: 6,3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
51 article(s) en stock
CHF 14.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 20.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 6,3 mm | 6,3 mm |
Bague de couleur | Vert | Vert |
Longueur totale L | 45 mm | 45 mm |
Arrosage interne | non | non |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | 60 degré |
Norme | DIN 335 C | DIN 334 |
⌀ queue Ds | 5 mm | 5 mm |