{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 23 mm | |
Revêtement | TiN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,8 mm | |
Longueur totale L | 67 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150180 23 | |
EAN / GTIN | 4045197085993 | |
Réf. fabricant | 150180 23 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à chanfreiner 90° 23 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 47.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 84.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 23 | 23 |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Tolérance de queue | h9 | h9 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,8 | 3,8 |