{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 8,3 mm | |
Revêtement | TiN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M4 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150180 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085900 | |
Réf. fabricant | 150180 8,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner 90° 8,3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
67 article(s) en stock
CHF 16.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 32.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 36.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiN | TiCN | AlTiCN |
Longueur totale L | 50 | 50 | 50 |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | 90 | 90 |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS E |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |