{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 19 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,5 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150175 19 | |
EAN / GTIN | 4045197085818 | |
Réf. fabricant | 150175 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à chanfreiner 90° 19 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 18.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 27.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 |
Longueur totale L | 63 | 63 |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,5 | 3,5 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |