{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 25 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,8 mm | |
Longueur totale L | 67 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M12 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150175 25 | |
EAN / GTIN | 4045197085849 | |
Réf. fabricant | 150175 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner 90° 25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
72 article(s) en stock
CHF 25.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock
CHF 38.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M12 | M12 |
Longueur totale L | 67 | 67 |
Type d'outils | HSS | HSS |
⌀ queue Ds | 10 | 10 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |