{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 2 mm | |
⌀ nom. DC | 11,95 mm | |
Longueur de coupe Lc | 35 mm | |
Long. queue Ls | 45 mm | |
Longueur totale L | 85 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 35 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139651 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197777393 | |
Réf. fabricant | 139651 M16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à fileter 2×D M16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 287.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 465.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 391.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 440.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 4 | 5 | 6 | 6 |
Longueur totale L | 85 | 100 | 92 | 100 |
Type de filetage | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
⌀ queue Ds | 12 | 14 | 12 | 12 |