{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 0,8 mm | |
⌀ nom. DC | 4 mm | |
Longueur de coupe Lc | 10,8 mm | |
Long. queue Ls | 36 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Gewindeprofil | Profil complet | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 10,8 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139651 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197777331 | |
Réf. fabricant | 139651 M5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |