{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 1 mm | |
⌀ nom. DC | 4,8 mm | |
Longueur de coupe Lc | 12,5 mm | |
Long. queue Ls | 36 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 12,5 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139651 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197777348 | |
Réf. fabricant | 139651 M6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à fileter 2×D M6
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 143.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 162.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 196.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 343.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 55 | 40 | 59 | 59 |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,68 |
⌀ queue Ds | 6 | 5 | 6 | 8 |
Type de produit | Fraise à fileter | Fraise à fileter | Fraise à fileter | Fraise à fileter |