Fraise à fileter 2×D, TiAlN, M: M12

Réf.: 139651 M12
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M; M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M12
Revêtement TiAlN
Type de filetage M; M-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pas de filetage 1,75 mm
⌀ nom. DC 9,9 mm
Longueur de coupe Lc 27,1 mm
Long. queue Ls 40 mm
Longueur totale L 75 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Arrosage interne oui
Nombre de dents Z 4
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Profil de filet Profil complet
Nombre de goujures 4
Bague de couleur vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 27,1 mm
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139651 M12
EAN / GTIN 4045197777379
Réf. fabricant 139651 M12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Acier < 500 N/mm²
P
170
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Profil des filets corrigé pour la réalisation de filetages intérieurs précis (veiller à la présence de conditions de serrage stables).
A trou d'huile (ATD).

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139651 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139651 + 129100 HE.